Beli hdmi to usb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cabletime USB A+C to HDMI Video Captureatribut:
- Capture Software: OBS, Potplayer, Quicktime, XSplit and more
- Compatible System: Win 8.1/10/11, Mac OS and Linux
- Connector Material: Nickel-plated
- HDMI Input Resolution: 4K@30Hz Max, HDMI Output Resolution 1080P@30Hz Max
- Jacket: TPE
- Packaging: Color Box
- Shell: Aluminium Shell
- Support Video Foam: 8/10/12 Bit depth color
- Taffware USB Type C 3.1 to USB 3.0 HDMI USB Type CDeskripsi:Adaptor ini berfungsi untuk mengubah port USB Type-C menjadi 3 buah port berbeda, yaitu USB 3.0, HDMI dan USB Type-C Female. Mendukung transmisi video HDMI dengan resolusi 4K 30 Hz, sehingga adaptor ini jadi pilihan terbaik untuk Anda memiliki port terbatasatribut:
- Dimensions (cm): 5.8x5x1
- Cable Length (cm): 10
- Transfer Rate (Gb/s): 18
- Material: TPE dan Plastik
- UGREEN USB HubDeskripsi:Adapter Hub USB 2 in 1 CM449 / CM162 merupakan HUB dari Ugreen yang berfungsi untuk memberikan port tambahan. Ugreen hub dapat digunakan untuk membagi layar laptop dengan LCD maupun monitor karena terdapat port HDMI serta port VGA.atribut:
- Compatibility: Universal Compatibility
- Dimensions (cm): 6.4x4
- Number of Ports: 2
- Resolution (K): 4 (60Hz)
- What is in The Box: 1x Ugreen USB A Hub 2in1 CM449
- Philips TrueForce Core HB Lamp (Lampu Bohlam)atribut:
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- Color Designation: Cool Daylight
- Bulb Finish: Frosted
- EZREN USB Hub 5 Port 3.0Deskripsi:Ezren - 5 Port Usb 3.0 2.0 High Speed Power AdapterMengirimkan data melalui USB hingga 5Gbps, cukup cepat untuk merekam film definisi tinggi dalam hitungan detik - tidak ada lagi waktu tunggu saat mengirim dan menerima file penting.Untuk koneksi yang stabil, hindari menghubungkan perangkat konsumsi daya tinggi, seperti hard drive eksternal. Hub akan menyinkronkan tetapi tidak mengisi daya tablet dan perangkat lain yang membutuhkan daya lebih tinggi. Output Port Data Saat Ini: 5 Port USB 3.0atribut:
- USB: 5 Port USB 3.0
- Transmission Speed (Gbps): 5
- Interface: USB3.0 Male, USB3.0 Female, Micro-USB Female
- Shell: ABS
- Chipset: GL3510
- System: Windows xp/ 2000 / 7 / 8 / 10 / vista / Linux / Mac Os
- Jacket: PVC
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Orico USB-C to HDMI Adapter Aluminum (Adaptor HDMI)atribut:
- Cable Length (cm): 15
- Color: Sky Grey
- Compliant: CE / FCC / RoHS
- Dimensions (mm): 42x22x11
- Input: 1x USB3.0 type-C
- Material: Aluminium housing, PVC Cable
- Output: 1xHDMI
- Protocol: DP Alt-Mode
- Supports: Windows, Linux and Mac OS
- UGREEN HDMI AdapterDeskripsi:Adapter Converter Mini DP to HDMI / VGA UGREEN MD108 Thunderbolt 2 4K 30Hz.atribut:
- Color: Black
- Compatibility: Universal Compatibility, Mirror Mode / Extend Mode, Support HDMI Audio, Thunderbolt 2
- Resolution Max. (K): 40 (30Hz)
- Dimensions (mm): 62x40x15
- What is in The Box: 1x UGREEN Mini DP to HDMI/VGA MD108 Thunderbolt 2
- UGREEN USB HubDeskripsi:Adapter Hub USB 2 in 1 CM449 / CM162 merupakan HUB dari Ugreen yang berfungsi untuk memberikan port tambahan. Ugreen hub dapat digunakan untuk membagi layar laptop dengan LCD maupun monitor karena terdapat port HDMI serta port VGA.atribut:
- Compatibility: Universal Compatibility
- Dimensions (cm): 6.4x4
- Highest Resolution (60Hz): 1920x1080
- Number of Ports: 2
- Resolution (K): 4 (60Hz)
- What is in The Box: 1x Ugreen USB A Hub 2in1 CM449
- PLATO Diagonal Cutting Pliers General Purpose (Tang Potong)atribut:
- UNSPSC: 27112114
- Overall Length (inch): 5 1/8
- UGREEN Adapter USBatribut:
- Color: Space Gray
- Compatibility: USB Type C yang support DP Alt mode / video in & out, Support 3D
- Dimensions (mm): 39.7x23.4x11.4
- Material: Aluminium Case
- Resolution Max. (60Hz) (K): 4
- Orico 4-in-1 Type-C Hub USB 3.0 USB 2.0 HDMIatribut:
- Cable Length (cm): 11
- Color: Black
- Controller: AG9310, SL2.1
- Input Interface: Type-C
- LED Indicator: Blue
- Material: ABS
- Output: USB 3.1 Type-C
- Output Interface: USB3.0-Ax1, USB2.0-Ax1, HDMIx1, USB-C 10Watt x1
- Supported System : Mac OS, Windows, Linux, Android, iPad
- Transfer Rate (Gbps): 5
- West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)Deskripsi:Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.atribut:
- Voltage (V): 220
- TONATA Police LineDeskripsi:Police Line Kuning Hitam / Garis Polisi 2 Inchi x 300 Meteratribut:
- Material: Plastic
- UGREEN USB Male / Female Cable to HDMI Adapter 1.5mDeskripsi:UGREEN USB Male / Female Cable to HDMI Adapter merupakan kabel converter dari ugreen yang memiliki port USB Male / female yang mampu menyambungkan handphone ataupun tablet ke monitor ataupun televisi, berfungsi sebagai mirroring. Terbuat dari bahan rubber sehingga kabel ini akan lentur.atribut:
- Color: Grey
- Case Material: Alumunium Alloy
- Length (m): 1.5
- In-Lite Capsule LED Light (Lampu Bohlam)atribut:
- Color: Cool Daylight
- Base/Fitting: E27
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Electronic (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO ELECTRONIC DIAGONAL CUTTING PLIERS 5 INCHTEKIRO 5 INCH Tank Flat Nose ini umumnya digunakan untuk pekerjaan elektronik seperti mengambil benda kecil pada area yang sulit dicapai, membengkokkan atau membentuk kabel sesuai kebutuhan, untuk membuat clip. Terbuat dari material carbon steel yang sudah di heat treated, dan diberi finsihing black oxide. Gagang / Handle-nya terbuat dari PVC yang sudah didesain agar nyaman dan ergonomis ketika digunakanatribut:
- Cutting Capacity (mm): Hard Steel: 1.6, Medium Steel: 2.0
- Size (inch): 5
- Dimension 1 (mm): 125
- Dimension 2 (mm): 91
- Dimension 3 (mm): 14
- Dimension 4 (mm): 11
Daftar Harga hdmi to usb Terbaru October 2026
| Cabletime USB A+C to HDMI Video Capture | Rp659.900 |
| Taffware USB Type C 3.1 to USB 3.0 HDMI USB Type C | Rp45.900 |
| UGREEN USB Hub | Rp689.900 |
| Philips TrueForce Core HB Lamp (Lampu Bohlam) | Rp149.900 |
| EZREN USB Hub 5 Port 3.0 | Rp119.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA) | Rp14.900 |
| Orico USB-C to HDMI Adapter Aluminum (Adaptor HDMI) | Rp229.900 |
| UGREEN HDMI Adapter | Rp509.900 |
| UGREEN USB Hub | Rp609.900 |
| PLATO Diagonal Cutting Pliers General Purpose (Tang Potong) | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/9cP103932336-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/2lP111124093-1.jpg)


/7gP109772268-4.jpg)


/ftP105309569-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/TONATA%20Police%20Line/gkP108164596-1.jpg)

/jaP104707694-1.jpg)
/qcP101003948-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)